SIEMENS - AS-I Kompaktmodul, IP67 analog, 2AA, Zahlenformat S7 2xAusg. (M12), +/- 10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK11072BQ400AA3
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Auflösung der Analogeingänge - 12 Bit
Ausgang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209534896
Sonepar Artikelnummer
120945045
Hersteller Artikelnummer
3RK11072BQ400AA3
Hersteller Typ
3RK1107-2BQ40-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK11072BQ400AA3
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Spannung:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.183 kg
- Ausgänge: 2x 1 Ausgang
- Spannung: +/- 10 V, 1..5 V
- Montage: 2 x M12-Buchse
- IP-Schutzart: IP67
- Separat zu bestellen: Montageplatte 3RK1901-0CA00
- Feldbusstandard: AS-Interface
- Einfache Integration von 2-Draht-Aktoren mit analogen Signalen.
- Robuste Bauweise mit hohem Schutzgrad für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten durch M12-Buchsen.
- Unterstützung eines bewährten und flexiblen Feldbusstandards.
AS-i Kompaktmodul K60 analog 2AQ, IP67
Das AS-i Kompaktmodul K60 ermöglicht die Verbindung von 2-Draht-Aktoren über analoge Spannungsausgänge und bietet eine hohe Schutzart von IP67.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


