SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K20, IP67, A/B-Slave, Digital, 2DE/2DA, 2xEing.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK24001BT300AA3
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Art des Digitalausgangs - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209673496
Sonepar Artikelnummer
120945041
Hersteller Artikelnummer
3RK24001BT300AA3
Hersteller Typ
3RK2400-1BT30-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK24001BT300AA3
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
1 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.094 kg
- 2 digitale Eingänge (2DI)
- 2 digitale Ausgänge (2DQ)
- IP67 Schutzart
- 2 x Eingang, maximal 150 mA
- 2 x Ausgang, 1 A DC 24 V maximal 1 A für alle Ausgänge
- 4 x M8-Buchse
- AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Aktoren.
- Robuste Bauweise mit IP67 für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Einfacher Anschluss durch M8-Buchsen.
- Effektive Integration in bestehende Systeme durch AS-Interface.
As-i Kompaktmodul K20 digital A/B-Slave
Das AS-i Kompaktmodul K20 dient als digitaler A/B-Slave mit kompakten Abmessungen, ideal für die Anbindung von Sensoren und Aktoren im Feldbusstandard.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


