Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K20, IP67, A/B-Slave, Digital, 2DE/2DA, 2xEing.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K20, IP67, A/B-Slave, Digital, 2DE/2DA, 2xEing.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK24001BQ300AA3

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209660373

Sonepar Artikelnummer

120951003

Hersteller Artikelnummer

3RK24001BQ300AA3

Hersteller Typ

3RK2400-1BQ30-0AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK24001BQ300AA3

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.098 kg

    As-i Kompaktmodul K20 digital A/B-Slave, 2DI/2DQ, IP67

    Das AS-i Kompaktmodul K20 ist ein sicherer und effizienter A/B-Slave für die digitale Kommunikation im Feldbusstandard.

    Technische Details:

    • 2 x Eingang, maximal 150 mA
    • 2 x Ausgang, 1 A DC 24 V, maximal 1 A für alle Ausgänge
    • 2 x M12-Buchse mit Y-Belegung
    • IP67 Schutzklasse
    • AS-Interface - der clevere Feldbusstandard

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung und Kommunikation in verschiedenen Anwendungen.
    • Kompatibilität mit dem AS-Interface-Standard sorgt für Flexibilität in der Systemintegration.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch IP67 Schutzklasse für anspruchsvolle Umgebungen.
    • Einfache Installation und Handhabung durch benutzerfreundliche M12-Anschlüsse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie