SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K45, A/B-Slave, Digital, 2A/2E, IP67, 2 Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK24001BQ200AA3
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Art des Digitalausgangs - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209589353
Sonepar Artikelnummer
120950510
Hersteller Artikelnummer
3RK24001BQ200AA3
Hersteller Typ
3RK2400-1BQ20-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK24001BQ200AA3
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.095 kg
- 2 x Eingang: maximal 200 mA
- 2 x Ausgang: 2 A DC 24 V, maximal 3 A für alle Ausgänge
- IP67: Schutzart für den Einsatz in rauen Umgebungen
- 4 x M12-Buchse: erleichtert die Verbindung
- Separat zu bestellende Montageplatte: 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00
- AS-Interface: der clevere Feldbusstandard
- Hohe Flexibilität durch digitale Eingänge und Ausgänge.
- Robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme.
- Minimaler Aufwand bei der Montage und Verkabelung.
As-i Kompaktmodul K45 digital A/B-Slave, 2DI/2DQ, IP67
Das AS-i Kompaktmodul K45 ist ein flexibles A/B-Slave-Modul, das für den Einsatz in anspruchsvollen Maschinen und Automatisierungsanwendungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


