SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K45, A/B-Slave, Digital, 2x2E, IP67, 2x2 Eing., max. 200mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK22000CQ220AA3
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209558106
Sonepar Artikelnummer
120951806
Hersteller Artikelnummer
3RK22000CQ220AA3
Hersteller Typ
3RK2200-0CQ22-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK22000CQ220AA3
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.087 kg
- Modell: AS-i Kompaktmodul K45
- Typ: Digital A/B-Slave
- Anzahl der digitalen Eingänge: 4DI
- Schutzart: IP67
- Maximale Stromaufnahme: 200 mA
- Anschlüsse: 2 x M12-Buchse mit Y-Belegung
- Montageplatte: 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 (separat zu bestellen)
- Kommunikationsstandard: AS-Interface
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Automationstechnologien.
- Hohe Zuverlässigkeit durch die robuste IP67-Schutzart.
- Flexibilität durch die duale Eingangsbelegung und Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.
- Optimiert die Energieeffizienz durch maximal 200 mA Stromaufnahme.
- Einfacher und schneller Austausch der Montageplatte.
As-i Kompaktmodul K45 digital A/B-Slave
Das AS-i Kompaktmodul K45 ist ein leistungsstarkes digitales A/B-Slave mit vielseitigen Eingangsoptionen für den flexiblen Einsatz in automatisierten Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


