SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K45, A/B-Slave, Digital, 4E, IP67, 4x1 Eing., max. 200mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK22000CT200AA3
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209546554
Sonepar Artikelnummer
120950007
Hersteller Artikelnummer
3RK22000CT200AA3
Hersteller Typ
3RK2200-0CT20-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK22000CT200AA3
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.091 kg
- 4 digitale Eingänge (4DI)
- IP 67 Schutzklasse
- Maximal 200 mA pro Eingang
- 4 x M8-Buchse Schraubausführung
- Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen
- AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Robustes Design eignet sich für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
- Einfache Integration in bestehende Automatisierungslösungen
- Flexibilität durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
AS-i Kompaktmodul K45 digital A/B-Slave
Das AS-i Kompaktmodul K45 dient als eine flexible Lösung für digitale I/O-Anwendungen mit einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


