SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K60, A/B-Slave, Digital, 8E, IP67, 8x1 Eing. 8xM12 Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK22000DQ000AA3
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209577473
Sonepar Artikelnummer
120951327
Hersteller Artikelnummer
3RK22000DQ000AA3
Hersteller Typ
3RK2200-0DQ00-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK22000DQ000AA3
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.191 kg
- 8DI - 8 digitale Eingänge
- IP 67 - Hohe Schutzart gegen Staub und Wasser
- Maximal 200 mA - Hohe Stromtragfähigkeit
- 8 x M12-Buchse - Einfache und sichere Anschlussmöglichkeit
- Y-II-Belegung - Flexibilität in der Verdrahtung
- Montageplatte 3RK1901-0CA00 - Separat zu bestellen für optimale Installation
- AS-Interface - Der clevere Feldbusstandard
- Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit einer einfachen Anbindung von digitalen Sensoren und Aktoren.
- Robuste Bauweise sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Installation und Wartung durch standardisierte M12-Buchsen.
- Wasser- und staubdicht nach IP 67 schützt die Elektronik vor Umwelteinflüssen.
AS-i Kompaktmodul K60 digital A/B-Slave
Der AS-i Kompaktmodul K60 digital A/B-Slave ist eine robuste Lösung für die digitale Signalverarbeitung, die speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


