Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K60, Digital, 4E/2A, IP67, 4x1 Eing., max. 200mA, PNP

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K60, Digital, 4E/2A, IP67, 4x1 Eing., max. 200mA, PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK14001MQ000AA3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209341548

Sonepar Artikelnummer

120951648

Hersteller Artikelnummer

3RK14001MQ000AA3

Hersteller Typ

3RK1400-1MQ00-0AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK14001MQ000AA3

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

6 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsstrom:

2 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.178 kg

    As-i kompakmodul k60 digital 4di/2dq

    Das AS-i Kompaktmodul K60 ermöglicht die digitale Verarbeitung von 4 Eingängen und 2 Ausgängen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • 4 x Eingang, maximal 200 mA
    • 2 x Ausgang, 2 A, DC 24 V
    • IP67 Schutzart
    • 6 x M12-Buchse Y-II-Belegung
    • Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
    • AS-Interface - der clevere Feldbusstandard

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Hohe Flexibilität durch modulare Anschlussmöglichkeiten.
    • Kosteneffiziente Lösung für die digitale Steuerung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie