SIEMENS - AS-I Kompaktmodul K60, IP67, A/B-Slave (SPEC. 3.0), analog, 2AE (1AE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK22072BQ500AA3
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209666351
Sonepar Artikelnummer
120945364
Hersteller Artikelnummer
3RK22072BQ500AA3
Hersteller Typ
3RK2207-2BQ50-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK22072BQ500AA3
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Widerstand:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Ausgang, Spannung:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.190 kg
- Modell: K60 analog A/B-Slave
- Eingänge: 2 x analog, Spannung +/- 10 V, 1..5 V
- Geeignet für: 4-Draht-Sensoren
- Montage: 2 x M12-Buchse
- Schutzart: IP67
- Montageplatte: 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
- Standard: AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindung von Sensoren in industriellen Anwendungen.
- Hohe Flexibilität durch die Unterstützung verschiedener Spannungseingänge.
- Robuste Bauweise mit Schutzart IP67 für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme dank AS-Interface.
A S-i Kompaktmodul K60 analog A/B-Slave, 2AI, IP67
Das AS-i Kompaktmodul K60 ist ein effektives Gerät für die Integration von 4-Draht-Sensoren in Automatisierungssysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


