SIEMENS - AS-I Leitung profiliert für ext. Hilfsspannung 24V DC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90270AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209648524
Sonepar Artikelnummer
120951318
Hersteller Artikelnummer
3RX90270AA00
Hersteller Typ
3RX9027-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90270AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
7.421 kg
- Farbe: schwarz
- Material: TPE, ölfest
- Sonderausführung gemäß UL-Class 2
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 100 m
- Hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen Öl.
- Geeignet für industrielle Anwendungen aufgrund der UL-Class 2 Zertifizierung.
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit im AS-Interface System.
As-i Leitung
Die AS-i Leitung ist ein profiliertes Kabel für die externe Hilfsspannung von 24 V, das speziell für den Einsatz im industriellen Umfeld entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


