SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, Gummi, 2x1,5qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90200AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209181519
Sonepar Artikelnummer
120226073
Hersteller Artikelnummer
3RX90200AA00
Hersteller Typ
3RX9020-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90200AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
7.110 kg
- Typ: Leitung AS-Interface
- Material: Gummi
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 100 m
- Spannung: 24 V
- Farbe: Schwarz
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit dank Gummibeschichtung.
- Einfache Integration in bestehende Feldbus-Systeme.
- Optimale Signalübertragung durch qualitätsgeprüfte Materialien.
- Reduzierter Installationsaufwand aufgrund der vorgefertigten Längen.
As-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V schwarz
Die AS-i Leitung ist ein cleverer Feldbusstandard, der sich durch eine hochwertige Gummiaufbau und eine geprüfte Konfiguration auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


