SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, Gummi, 2x1,5qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90220AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209227170
Sonepar Artikelnummer
120226074
Hersteller Artikelnummer
3RX90220AA00
Hersteller Typ
3RX9022-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90220AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
68.250 kg
- Typ: AS-i Leitung
- Farbe: Schwarz
- Material: Gummi
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 1 km (1000 m auf Trommel)
- Robuste und flexible Gummibeschaffenheit bietet einen sicheren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Die lange Kabellänge von 1 km ermöglicht vielseitige Anwendungen ohne zusätzliche Verbindungen.
- Kompatibel mit dem AS-Interface für eine einfache Integration in bestehende Systeme.
As-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V schwarz
Die AS-i Leitung ist ein innovativer Feldbusstandard, der speziell für die externe Hilfsspannung von 24 V ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


