SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, pur, 2x1,5qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90250AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209295445
Sonepar Artikelnummer
120951983
Hersteller Artikelnummer
3RX90250AA00
Hersteller Typ
3RX9025-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90250AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
6.555 kg
- Länge: 100 m
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Farbe: schwarz, pur
- Ölfestigkeit: Ja
- Schiffbau-Approbation: Ja
- Standard: AS-Interface
- Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfacher Anschluss und Installation dank profiliertem Design.
- Erhöhte Lebensdauer durch ölfeste Eigenschaften.
- Geeignet für den Einsatz im Schiffbau, was zusätzliche Flexibilität bietet.
AS-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V schwarz, pur, ölfest 2 x 1,5 mm2, 100 m
Die AS-i Leitung ist optimiert für den Schiffbau und ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in 24 V externen Hilfsspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


