SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, pur, 2x1,5qmm, 1KM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90260AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209333857
Sonepar Artikelnummer
120948947
Hersteller Artikelnummer
3RX90260AA00
Hersteller Typ
3RX9026-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90260AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
70.000 kg
- Profilierte Leitung für externe Hilfsspannung 24 V
- Farbe: Schwarz
- Ölfest
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 1 km (auf Trommel, bestehend aus 1000 m Leitung)
- Schiffbau-Approbation
- Kompatibel mit AS-Interface
- Ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation in industriellen Anwendungen
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch profiliertes Design
- Hohe Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen dank Ölfestigkeit
- Einfache Installation und Wartung durch Trommelverpackung
- Geeignet für spezielle Anforderungen in der Schifffahrt
AS-i Leitung
Die AS-i Leitung ist ein robuster und ölfester Busstandard, der für externe Hilfsspannungen und den Einsatz im Schiffbau entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


