SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, TPE, 2x1,5qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90230AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209261280
Sonepar Artikelnummer
120230641
Hersteller Artikelnummer
3RX90230AA00
Hersteller Typ
3RX9023-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90230AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
6.830 kg
- Farben: schwarz
- Material: TPE, ölfest
- Kabelquerschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 100 m
- Standard: AS-Interface
- Hohe Flexibilität durch profiliertes Design.
- Beständig gegen Öl, was die Langlebigkeit erhöht.
- Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
- Optimal für den Einsatz mit dem cleveren Feldbusstandard.
AS-i Leitung
Die AS-i Leitung ist ein profiliertes Kabel für externe Hilfsspannung mit einer Nennspannung von 24 V, geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


