SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, TPE, 2x1,5qmm, 1KM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90240AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209286221
Sonepar Artikelnummer
120949116
Hersteller Artikelnummer
3RX90240AA00
Hersteller Typ
3RX9024-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90240AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
69.666 kg
- Profiliert für externe Hilfsspannung 24 V
- Material: TPE
- Ölfest
- Drahtstärke: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 1 km (auf Trommel, besteht aus 1000 m Leitung)
- Standard: AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch den AS-Interface Standard
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Ölfestigkeit erhöht die Einsatzmöglichkeiten in rauen Umgebungen
AS-i Leitung
Die AS-i Leitung ist für die Übertragung von externer Hilfsspannung von 24 V ausgelegt und bietet eine ölbeständige Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


