SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert gelb, Gummi, 2x1,5qmm, 100m aus 100m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90100AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209139589
Sonepar Artikelnummer
120226071
Hersteller Artikelnummer
3RX90100AA00
Hersteller Typ
3RX9010-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90100AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
6.958 kg
- Länge: 100 m
- Typ: AS-Interface Leitung
- Querschnitt: 2x 1,5 mm²
- Material: Gummi
- Farbe: Gelb
- Hohe Flexibilität durch Gummimaterial
- Erfüllung des AS-Interface Standards für einfache Integration
- Lange Reichweite von 100 m für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optimal geeignet für Automatisierungs- und Steuerungssysteme
AS-i Leitung, profiliert gelb, Gummi 2x 1,5 mm2, 100 m
Die AS-i Leitung ist ein wichtiger Bestandteil des AS-Interface Feldbusstandards und bietet eine zuverlässige Verbindung für Automatisierungssysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


