SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert gelb, Gummi, 2x1,5qmm, 1KM, aus 1000m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90120AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209227163
Sonepar Artikelnummer
120226072
Hersteller Artikelnummer
3RX90120AA00
Hersteller Typ
3RX9012-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90120AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
75.000 kg
- Profilierte Leitung
- Farbe: Gelb
- Material: Gummi
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 1 km (1000 m)
- Geeignet für AS-Interface
- Hohe Sichtbarkeit durch die gelbe Farbe
- Robust und langlebig dank Gummimaterial
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Feldbusstandard
- Praktische Lieferung auf Trommel für einfache Handhabung
As-i Leitung
Die AS-i Leitung ist ein gelber Gummischlauch mit 2 x 1,5 mm², der auf einer Trommel mit insgesamt 1 km Länge bereitgestellt wird und für die Anwendung im AS-Interface geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


