SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert gelb, pur, 2x1,5qmm, 1KM, aus 1000m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90160AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209333840
Sonepar Artikelnummer
120948277
Hersteller Artikelnummer
3RX90160AA00
Hersteller Typ
3RX9016-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90160AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
69.100 kg
- Leitungstyp: profiliert, gelb, ölfest
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm2
- Länge: 1 km (auf Trommel)
- Kompatibilität: AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Verwendungszweck: Schiffbau-Approbation
- Bietet eine hohe Beständigkeit gegen Öle, was die Lebensdauer im rauen Einsatzumfeld verlängert.
- Flexibilität und einfache Handhabung während der Installation.
- Optimale Leistung in Verbindung mit AS-Interface für effiziente Kommunikation in industriellen Anwendungen.
- Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen maritimen Umgebungen.
As-i Leitung
Die AS-i Leitung ist ein ölfester Kabeltyp mit einem Profil von 2 x 1,5 mm2, der speziell für den Einsatz im Schiffbau entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


