SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert gelb, pur, ölfest, 2x1,5qmm, 100m, aus 100m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90150AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209295438
Sonepar Artikelnummer
120949162
Hersteller Artikelnummer
3RX90150AA00
Hersteller Typ
3RX9015-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90150AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
6.395 kg
- Länge: 100 m
- Querschnitt: 2x 1,5 mm²
- Farbe: gelb
- Ölfestigkeit
- Approbation für den Schiffbau
- Hohe Flexibilität und Beständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Einfache Integration in AS-Interface Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch geprüfte Materialien
As-i Leitung, profiliert gelb, pur, ölfest 2x 1,5 mm², 100 m
Diese Leitung ist ideal für Anwendungen im Schiffbau und bietet eine zuverlässige Verbindung im AS-Interface System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


