SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert gelb, TPE, 2x1,5qmm, 1KM, aus 1000m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90140AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209286214
Sonepar Artikelnummer
120949264
Hersteller Artikelnummer
3RX90140AA00
Hersteller Typ
3RX9014-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90140AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
71.800 kg
- Profilierung: Gelb
- Material: TPE
- Ölfestigkeit: Ja
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 1 km
- Verpackung: Auf Trommel, besteht aus 1000 m Leitung
- Robustheit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Installation durch flexible und handliche Trommelverpackung.
- Optimale Leistung für den AS-Interface Standard.
As-i Leitung
Die AS-i Leitung ist ein flexibles und ölfestes Kabel für den AS-Interface, geeignet für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


