SIEMENS - AS-I Leitung, profiliert gelb, TPE, ölfest, 2x1,5qmm, 100m aus 100m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90130AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209261273
Sonepar Artikelnummer
120230640
Hersteller Artikelnummer
3RX90130AA00
Hersteller Typ
3RX9013-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90130AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
6.805 kg
- Profilierter Kabeltyp in leuchtendem Gelb
- Material: TPE, ölfest
- Durchmesser: 2x 1,5 mm²
- Länge: 100 m
- Erhöhte Sichtbarkeit durch gelbe Farbe
- Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien
- Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
- Einfacher Anschluss an AS-Interface Systeme
As-i Leitung, profiliert gelb, TPE, ölfest 2x 1,5 mm2, 100 m
AS-Interface is a clever fieldbus standard, and this product features a robust yellow profiled cable designed for demanding environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


