SIEMENS - AS-I Leitung profiliert gelb, TPE, ölfest SONDERAUSF. GEM. ULClass 2 2x1,5qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX90170AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444993
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209648517
Sonepar Artikelnummer
120952458
Hersteller Artikelnummer
3RX90170AA00
Hersteller Typ
3RX9017-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX90170AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
6.946 kg
- Material: TPE
- Ölfest: Sonderausführung gemäß UL-Class 2
- Querschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Länge: 100 m
- Langlebige und zuverlässige Performance in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Integration in bestehende AS-Interface Systeme.
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards gemäß UL-Class 2.
As-i Leitung
AS-i Leitung ist ein cleverer Feldbusstandard, der in einer profilierten gelben Ausführung für ölbeständige Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


