SIEMENS - AS-I Netzteil IP20, out: AS-I DC30V, 3A in: AC120V/230V mit Erdschlusserkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX95010BA00
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 132 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209641457
Sonepar Artikelnummer
120226158
Hersteller Artikelnummer
3RX95010BA00
Hersteller Typ
3RX9501-0BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX95010BA00
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85 .. 132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85 .. 132 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0.9 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1.6 A
Ausgangsspannung DC:
29.5 .. 31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.525 kg
- IN: AC 120 V / 230 V
- OUT: AS-i, 3A (DC 30 V)
- IP20
- Integrierte Erdschlusserkennung
- Integrierte Überlasterkennung
- AS-i Datenentkopplung
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Erdschlusserkennung
- Schutz vor Überlastung durch integrierte Überlasterkennung
- Effiziente Energieverteilung für AS-Interface-Anwendungen
- Robuste Bauweise für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
AS-i Power 3A AC 120V/230V
Der AS-i Power 3A AC 120V/230V ist ein Netzteil, das für die zuverlässige Energieversorgung von AS-Interface-Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


