SIEMENS - AS-I Netzteil IP20, out: AS-I DC30V, 5A in: AC120V/230V mit Erdschlusserkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX95020BA00
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 132 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209641464
Sonepar Artikelnummer
120946625
Hersteller Artikelnummer
3RX95020BA00
Hersteller Typ
3RX9502-0BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX95020BA00
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85 .. 132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85 .. 132 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.5 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
2.7 A
Ausgangsspannung DC:
29.5 .. 31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.700 kg
- IN: AC 120 V / 230 V
- OUT: AS-i, 5A (DC 30 V)
- Schutzart: IP20
- Integrierte Erdschlusserkennung
- Integrierte Überlasterkennung
- AS-i Datenentkopplung
- Optimale Sicherheit durch integrierte Schutzmechanismen.
- Einfache Integration in bestehende AS-Interface Systeme.
- Kompatibel mit verschiedenen AC Eingangsspannungen.
- Reduzierte Ausfallzeiten durch zuverlässige Stromversorgung.
As-i Power 5A AC 120V/230V AS-Interface Netzteil
Das AS-i Power 5A Netzteil unterstützt AC 120 V / 230 V und ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung für AS-Interface Systeme.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


