Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I Power 2.6A, max. 100W, AC120V/230V IP20, AS-I Netzteil, in:AC120V/230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I Power 2.6A, max. 100W, AC120V/230V IP20, AS-I Netzteil, in:AC120V/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RX95012BA00

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209700482

Sonepar Artikelnummer

120950838

Hersteller Artikelnummer

3RX95012BA00

Hersteller Typ

3RX9501-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RX95012BA00

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

Nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 132 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.8 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

1.4 A

Ausgangsspannung DC:

29.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.545 kg

    As-i Power 2.6 A

    Der AS-Interface Netzteil sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 100 W.

    Technische Details:

    • Input: AC 120 V/230 V
    • Output: AS-i, 2.6 A (DC 30 V)
    • Maximale Ausgangsleistung: 100 W
    • Schutzart: IP20
    • Integrierte Erdschlusserkennung
    • AS-i Datenentkopplung

    Kundenbenefi-te:

    • Zuverlässige Stromversorgung für AS-Interface-Anwendungen
    • Einfacher Einsatz durch flexible Eingangsspannung
    • Schutzfunktionen für höhere Sicherheit
    • Effiziente Integration mit AS-Interface Standard

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie