SIEMENS - AS-I Power 3A DC24V IP20, AS-I Netzteil, in:DC24V, out:AS-Interface, 3A (DC 30V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX95011BA00
Eingangsspannung DC - 20 .. 29 V
Art der Eingangsspannung - DC
Redundanzfähigkeit - Nein
Ausgangsspannung DC - 29.5 .. 31.6 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209646964
Sonepar Artikelnummer
120953246
Hersteller Artikelnummer
3RX95011BA00
Hersteller Typ
3RX9501-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX95011BA00
Eingangsspannung DC:
20 .. 29 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausgangsspannung DC:
29.5 .. 31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.559 kg
- Input: DC 24 V
- Output: AS-i, 3A (DC 30 V)
- Schutzklasse: IP20
- Integrierte Erdschlusserkennung
- Integrierte Überlasterkennung
- AS-i Datenentkopplung
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Schutzmechanismen
- Effiziente Leistungsüberwachung
- Einfache Integration in bestehende AS-Interface Systeme
- Zuverlässige Stromversorgung für Anwendungen im Feldbusbereich
As-i Power 3A DC 24 V AS-Interface Netzteil
Das AS-i Power 3A DC 24 V AS-Interface Netzteil ist ein zuverlässiges Netzteil für die AS-Interface Technologie, das eine konstanten Ausgangsstrom von 3A bietet und über integrierte Sicherheitsfunktionen verfügt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


