Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I Power 8A AC120V/230-500V IP20, AS-I Netzteil, in:AC120V/230V-500V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I Power 8A AC120V/230-500V IP20, AS-I Netzteil, in:AC120V/230V-500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RX95030BA00

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209641471

Sonepar Artikelnummer

120541050

Hersteller Artikelnummer

3RX95030BA00

Hersteller Typ

3RX9503-0BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RX95030BA00

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

Nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 132 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

2.4 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

4.4 A

Ausgangsspannung DC:

29.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

120 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.270 kg

    As-i power 8a ac 120 v/230-500 v as-interface netzteil

    Das AS-i Power 8A AC 120 V/230-500 V ist ein effizientes Netzteil für die AS-Interface-Technologie, das eine stabile Stromversorgung und integrierte Sicherheitsfunktionen bietet.

    Technische Details:

    • IN: AC 120 V / 230-500 V
    • OUT: AS-I, 8 A (DC 30 V)
    • Integrierte Erdschlusserkennung
    • Integrierte Überlasterkennung
    • AS-i Datenentkopplung

    Kundenben Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Schutzmechanismen
    • Zuverlässige Stromversorgung für AS-Interface-Anwendungen
    • Vielseitige Eingangsspannungseinstellungen für verschiedene Anwendungen
    • Optimierung der Systemleistung mit AS-i Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie