Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I PS30N 3A AC120V/230V IP20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I PS30N 3A AC120V/230V IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RX95110AA00

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209914261

Sonepar Artikelnummer

120945227

Hersteller Artikelnummer

3RX95110AA00

Hersteller Typ

3RX9511-0AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RX95110AA00

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

Nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 132 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

1 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

2 A

Ausgangsspannung DC:

29.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.474 kg

    PsN130s 3A AC 120V/230V IP20 Netzteil 30 V

    Das PSN130S ist ein Netzteil für AS-i mit integrierter Überlasterkennung und Meldekontakt, das eine zuverlässige Stromversorgung bietet.

    Technische Details:

    • Input: AC 120 V / 230 V
    • Output: DC 30 V, 3 A
    • Schutzart: IP20
    • Integrierte Überlasterkennung
    • AS-Interface kompatibel

    Kunden Nutzen:

    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Überlasterkennung
    • Flexible Anwendung dank dualem Eingangsspannungsbereich
    • Zuverlässige Stromversorgung für AS-i Systeme
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie