Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I PS30N 4A AC120V/230V IP20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I PS30N 4A AC120V/230V IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RX95120AA00

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209914278

Sonepar Artikelnummer

120948218

Hersteller Artikelnummer

3RX95120AA00

Hersteller Typ

3RX9512-0AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RX95120AA00

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

Nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 132 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

1.3 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

2.5 A

Ausgangsspannung DC:

29.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.476 kg

    PsN130S 4A AC 120V/230V IP20 Netzteil

    Das PSN130S ist ein Netzteil mit integriertem Überlasterkennungssystem, das für die Nutzung mit AS-i Feldbusstandard optimiert ist.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 V / 230 V
    • Ausgang: DC 30 V, 4 A
    • Schutzart: IP20
    • Überlasterkennung: integrierte Funktion mit Meldekontakt
    • Kompatibilität: für AS-i ohne AS-i Datenentkopplung

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Dual-Voltage Eingang.
    • Einfache Integration in bestehende AS-i Systemlösungen.
    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Überlasterkennung.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie