Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I PS30N 8A AC120V/230V IP20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I PS30N 8A AC120V/230V IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RX95130AA00

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209914285

Sonepar Artikelnummer

120944926

Hersteller Artikelnummer

3RX95130AA00

Hersteller Typ

3RX9513-0AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RX95130AA00

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

Nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 132 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

2 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

5 A

Ausgangsspannung DC:

29.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.768 kg

    PSN130S 8A AC 120V/230V IP20 Netzteil

    Das PSN130S ist ein Netzteil, das für AS-i Anwendungen konzipiert ist und eine zuverlässige Stromversorgung mit integrierter Überlasterkennung bietet.

    Technische Details:

    • Netzteiltyp: AC 120 V / 230 V
    • Ausgang: DC 30 V, 8 A
    • Schutzart: IP20
    • Integrierte Überlasterkennung
    • Meldefunktion für Überlast
    • Geeignet für AS-Interface Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit durch integrierte Überlasterkennung
    • Flexibilität durch duale Eingangsspannung (AC 120 V / 230 V)
    • Robuste Konstruktion für den Einsatz in industriellen Umgebungen
    • Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie