SIEMENS - AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5 digital 4DI/4DQ, IP20, Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK14002CG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Art des Digitalausgangs - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974456
Sonepar Artikelnummer
120951224
Hersteller Artikelnummer
3RK14002CG002AA2
Hersteller Typ
3RK1400-2CG00-2AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RK14002CG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.208 kg
- 4 x Eingang für 3-Leiter Sensor
- Sensorversorgung umschaltbar
- 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V maximal 4 A für alle Ausgänge
- Federzugklemmen
- Baubreite 22,5 mm
- AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis in der Installation
- Einfache Verbindung dank Federzugklemmen
- Flexible Sensorsysteme durch umschaltbare Sensorversorgung
- Hohe Leistungsfähigkeit mit bis zu 4 A Ausgangsstrom
As-i SlimLine Compact Modul SC22.5
AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5 is designed for efficient control with its digital input and output capabilities in a compact format.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


