SIEMENS - AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5, IP20, 4AI-C/V Schraubklemmen 4xAnalogeingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK12070CE002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974609
Sonepar Artikelnummer
120951397
Hersteller Artikelnummer
3RK12070CE002AA2
Hersteller Typ
3RK1207-0CE00-2AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RK12070CE002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.231 kg
- IP20 Schutzart
- Analog-Modul mit 4AI-C/V
- Schraubklemmen für einfache Verdrahtung
- Baubreite von 22,5 mm
- Kompatibel mit AS-Interface
- Platzsparendes Design für einfache Integration in bestehende Systeme
- Einfache Installation durch Schraubklemmen
- Flexibilität durch umschaltbare Eingänge
- Zuverlässige Datenübertragung durch den bewährten AS-Interface Standard
AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5
Das AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5 bietet eine kompakte Lösung mit vier analogen Eingängen, die umschaltbar zwischen C/V sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


