SIEMENS - AS-I SlimLine-Modul S22,5, Digital, 1E, Zähler, IP20, 1x1 Zähleingang, 90mA, PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK12000CG030AA2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209447813
Sonepar Artikelnummer
120953241
Hersteller Artikelnummer
3RK12000CG030AA2
Hersteller Typ
3RK1200-0CG03-0AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RK12000CG030AA2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Geeignet für Temperaturregelung:
Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für Druck-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
Nein
Funktionsblock Automatischer Reset:
Nein
Schützkontrolle Funktionsblock:
Nein
Funktionsblock NOT-AUS:
Nein
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
Nein
Funktionsblock Zustimm-Taster:
Nein
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
Nein
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
Nein
Funktionsblock Zugangskontrolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Frequenzmessung:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.108 kg
- 1DI, Zähler
- IP20 Schutzklasse
- 1x 1 Zähleingang
- Stromverbrauch: 90 mA
- Signaltyp: PNP
- Anschluss: Federzugklemme
- Platzsparende Installation dank der Breite von 22,5 mm
- Unkomplizierte Integration in bestehende Systeme
- Zuverlässige Signalverarbeitung für präzise Zählergebnisse
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
As-Interface Zählermodul S22,5
Das AS-Interface Zählermodul S22,5 dient zur effektiven Zählung von Signalen in industriellen Anwendungen mit einer kompakten Bauweise von 22,5 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


