Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-I Zub. Anschlussstecker für Daten und Hilfsenergieltg. mit 2 Schneidklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-I Zub. Anschlussstecker für Daten und Hilfsenergieltg. mit 2 Schneidklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19010NA00

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209322219

Sonepar Artikelnummer

120947043

Hersteller Artikelnummer

3RK19010NA00

Hersteller Typ

3RK1901-0NA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19010NA00

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

    AS-Interface Zubehör Anschlussstecker

    Der Anschlussstecker ist für die Daten- und Hilfsenergieleitung mit 2 Schneidklemmen konzipiert und eignet sich für Standardlitze von 2 x 0,5...0,75 mm2.

    Technische Details:

    • Für Daten- und Hilfsenergieleitung
    • 2 Schneidklemmen
    • Kompatibel mit Standardlitze 2 x 0,5...0,75 mm2
    • Farben: Gelb
    • Ermöglicht eine einfache Erweiterung des AS-Interface Feldbusstandards

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation dank Schneidklemmen
    • Hochverwendbare Lösung für verschiedene Anwendungen
    • Verbesserte Signalübertragung durch optimierte Anschlussmöglichkeiten
    • Robust und zuverlässig im industriellen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie