SIEMENS - AS-I Zub. Eingangsbrücke M12 für sichere Module Ausf. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011AA00
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209534490
Sonepar Artikelnummer
120948033
Hersteller Artikelnummer
3RK19011AA00
Hersteller Typ
3RK1901-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19011AA00
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
- Ausführung: Farbe schwarz
- Typ: Alle Sicherheitsmodule
- Konnektivität: M12-Anschluss
- Einfacher und schneller Anschluss von sicheren Modulen.
- Hohe Zuverlässigkeit im Einsatz durch die robuste Bauweise.
- Optimierung der Systemintegration im AS-Interface-Netzwerk.
AS-Interface Zubehör Eingangsbrücke M12
Die AS-Interface Zubehör Eingangsbrücke M12 ermöglicht die Verbindung sicherer Module und stellt eine effiziente Lösung im Feldbusstandard AS-Interface dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


