SIEMENS - AS-I Zub. Eingangsbrücke M12 für sichere Module Sonderausf. rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011AA01
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209564527
Sonepar Artikelnummer
120951490
Hersteller Artikelnummer
3RK19011AA01
Hersteller Typ
3RK1901-1AA01
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19011AA01
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
- Typ: Eingangsbrücke M12
- Farbe: Rot
- Standard: AS-Interface
- Verwendung: Sichere Module
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme.
- Sichere Datenübertragung durch robustes Design.
- Hohe Flexibilität durch Sonderausführung.
AS-Interface Zubehör Eingangsbrücke M12
Die AS-Interface Zubehör Eingangsbrücke M12 bietet eine sichere Verbindung für Module und ist in einer Sonderausführung in der Farbe rot erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


