SIEMENS - AS-I Zub. IP68 T-Verteiler AS-I+24V DC für M12 Rundltg. 1xM12 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011TR00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209648487
Sonepar Artikelnummer
120950906
Hersteller Artikelnummer
3RK19011TR00
Hersteller Typ
3RK1901-1TR00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19011TR00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg
- IP68 Schutzklasse für optimale Wetterschutz
- 1 x M12 Stecker, 2 x M12 Dosen für flexible Anschlussmöglichkeiten
- Geeignet für AS-Interface Anwendungen
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Einfache Installation und Wartung
- Verbesserte Verfügbarkeit durch zuverlässige Verbindungstechnologie
- Erhöhte Flexibilität in der Netzwerkanordnung
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
As-Interface Zubehör Ip68 T-Verteiler U_asi Und Uaux Für Rundleitung 1 X M12 Stecker, 2 X M12 Dose As-Interface
Der AS-Interface Zubehör IP68 T-Verteiler ermöglicht die einfache und effiziente Verbindung von Geräten im Feldbusstandard.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


