SIEMENS - AS-I Zub. Leitungsadapter von ASI-Flachkabel auf metrische Verschraubung M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19013QM00
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209566040
Sonepar Artikelnummer
120946301
Hersteller Artikelnummer
3RK19013QM00
Hersteller Typ
3RK1901-3QM00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19013QM00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.016 kg
- Typ: Leitungsadapter
- Material: Hochwertige Materialien für hohe Zuverlässigkeit
- Anschluss: Metrische Verschraubung M16
- Kabeltyp: AS-i Flachkabel
- Kompatibilität: Standardleitungen AS-Interface
- Einfache und schnelle Installation ohne besondere Werkzeuge
- Optimale Signalübertragung für zuverlässige Kommunikation im Feldbus
- Flexibilität durch Verwendung von Standardleitungen
- Langanhaltende Verbindungen, die den Anforderungen der Industrie standhalten
As-Interface Zubehör Leitungsadapter von AS-i Flachkabel auf metrische Verschraubung M16
Der Leitungsadapter ermöglicht die einfache Weiterführung von AS-Interface über Standardleitungen und bietet eine zuverlässige Verbindung in Feldbusanwendungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


