SIEMENS - AS-I Zub. Leitungsadapter von ASI-Flachkabel auf metrische Verschraubung M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19013QM01
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209566064
Sonepar Artikelnummer
120952459
Hersteller Artikelnummer
3RK19013QM01
Hersteller Typ
3RK1901-3QM01
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19013QM01
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.014 kg
- Typ: M16 Verschraubung
- Material: Robuste Kunststoff- und Metallkomponenten
- Kompatibilität: AS-Interface Feldbus Standard
- Geeignet für: Flachkabel-Anwendungen
- Erleichtert die Installation und Wartung von AS-Interface Systemen.
- Verbesserte Flexibilität bei der Verkabelung.
- Langanhaltende Zuverlässigkeit und Robustheit.
- Schnelle und einfache Verbindung ohne Spezialwerkzeuge.
As-Interface Zubehör Leitungsadapter von AS-i Flachkabel auf metrische Verschraubung M16 Weiterführung über über Stifte
Der AS-Interface Zubehör Leitungsadapter ermöglicht die einfache Verbindung von Flachkabeln mit metrischen Verschraubungen und verbessert die Flexibilität im AS-Interface System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


