SIEMENS - AS-I Zub. Leitungsadapter von ASI-Flachkabel auf metrische Verschraubung M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19013QM10
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209566057
Sonepar Artikelnummer
120946904
Hersteller Artikelnummer
3RK19013QM10
Hersteller Typ
3RK1901-3QM10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19013QM10
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.017 kg
- Typ: Leitungsadapter
- Standard: AS-Interface
- Verbindung: Flachkabel zu metrischer Verschraubung M20
- Kompatibilität: Standardleitung AS-Interface
- Einfache Installation: Schnelle und unkomplizierte Verbindung.
- Flexibilität: Anpassungsfähigkeit an verschiedene bestehende Systeme.
- Effiziente Kommunikation: Verlässliche Datenübertragung im Feldbusstandard.
AS-Interface Zubehör Leitungsadapter
Der AS-Interface Zubehör Leitungsadapter ermöglicht die Verbindung von AS-i Flachkabeln zu metrischen Verschraubungen M20 für eine effiziente Weiterführung über Standardleitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


