SIEMENS - AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX98020AA00
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209186613
Sonepar Artikelnummer
120226078
Hersteller Artikelnummer
3RX98020AA00
Hersteller Typ
3RX9802-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX98020AA00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Typ: Verschlusskappe M12
- Schutzart: IP67
- Außendurchmesser: 12mm
- O-Ring: ohne
- Standard: AS-Interface
- Sichere Verbindung für raue Umgebungen.
- Vermeidung von Schmutz und Feuchtigkeit.
- Einfacher und schneller Montageprozess.
- Robuste Bauweise für Langlebigkeit.
AS-Interface Zubehör Verschlusskappe M12 für Module IP67 Außendurchmesser 12mm ohne O-Ring
Die AS-Interface Zubehör Verschlusskappe M12 für Module bietet eine sichere und zuverlässige Verbindung für IP67 Anwendungen im Außeneinsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


