SIEMENS - AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011KA00
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209391451
Sonepar Artikelnummer
120949575
Hersteller Artikelnummer
3RK19011KA00
Hersteller Typ
3RK1901-1KA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19011KA00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Modell: Verschlusskappe M12
- Schutzart: IP67
- Außendurchmesser: 15mm
- Inklusive O-Ring
- Kompatibel mit AS-Interface Modulen
- Gewährleistet eine wasserdichte und staubdichte Verbindung
- Ermöglicht stabile und zuverlässige Feldbuskommunikation
- Einfacher und sicherer Anschluss von Modulen
- Langlebige Materialien für den Einsatz in rauen Umgebungen
AS-Interface Zubehör Verschlusskappe M12 für Module IP67
Die AS-Interface Zubehör Verschlusskappe M12 für Module IP67 mit einem Außendurchmesser von 15mm und O-Ring ist ein wesentlicher Bestandteil des AS-Interface Standards für eine zuverlässige Verbindung im Feldbus.
Technische Details:
Kundenbedürfnisse:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


