SIEMENS - AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67 Ausf. manipulationssicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011KA01
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209563896
Sonepar Artikelnummer
120944563
Hersteller Artikelnummer
3RK19011KA01
Hersteller Typ
3RK1901-1KA01
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19011KA01
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Montage: M12 Verschlusskappe
- Schutzart: IP67
- Außendurchmesser: 15mm
- Mit O-Ring
- Manipulationssichere Ausführung
- Schutz vor Staub und Wasser durch IP67 Zertifizierung.
- Einfache Montage dank standardisiertem M12 Anschluss.
- Sichere Anwendung durch manipulationssichere Konstruktion.
- Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit bei der Nutzung.
As-Interface Zubehör Verschlusskappe M12 für Module
Die AS-Interface Zubehör Verschlusskappe M12 dient der manipulationssicheren Abdichtung von Modulen mit einem Außendurchmesser von 15mm und O-Ring, passend für den IP67 Standard.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


