Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface 4-fach M12 Abzweig AS-Interface und U-AUX, 4xM12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface 4-fach M12 Abzweig AS-Interface und U-AUX, 4xM12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011NR04

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209859173

Sonepar Artikelnummer

120948973

Hersteller Artikelnummer

3RK19011NR04

Hersteller Typ

3RK1901-1NR04

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19011NR04

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.112 kg

    AS-Interface 4-fach M12 Abzweig U_ASI und Uaux

    Der AS-Interface 4-fach M12 Abzweig U_ASI und Uaux bietet eine effiziente Verbindungslösung mit vier M12 Buchsen und ist ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen mit IP67 Schutz.

    Technische Details:

    • 4 x M12 Buchse
    • Schutzart: IP67
    • Montageplatte inklusive
    • Kompatibilität mit AS-Interface Standards

    Kunden Nutzen:

    • Robuste Bauweise für den Einsatz in industriellen Umgebungen
    • Einfache Installation dank mitgelieferter Montageplatte
    • Flexibilität durch multiple Anschlussmöglichkeiten
    • Verbesserte Kommunikation im Feldbusnetzwerk

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie