Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Datenentkoppl. 1x 4A Feder AS-Interface

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Datenentkoppl. 1x 4A Feder AS-Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011DG121AA0

  • Eingangsspannung DC - 21 .. 32 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 4 A

  • Redundanzfähigkeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209881181

Sonepar Artikelnummer

120951358

Hersteller Artikelnummer

3RK19011DG121AA0

Hersteller Typ

3RK1901-1DG12-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19011DG121AA0

Eingangsspannung DC:

21 .. 32 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Max. Eingangsstrom DC:

4.1 A

Ausgangsspannung DC:

20.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

104.9 mm

Tiefe:

121.2 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.178 kg

    As-i Datenentkoppler

    Der AS-i Datenentkoppler ermöglicht eine einfache und effektive Datenentkopplung in Automatisierungssystemen.

    Technische Details:

    • 1 x 4 A Federzugklemmen
    • AS-i einfach Datenentkopplungsmodul IP20
    • SlimLine S22,5 Baubreite Modul 22,5 mm
    • IN: DC 24 V / 30 V
    • OUT: 1 x AS-I, 4 A
    • Integrierter Überlastschutz
    • Integrierte Erdschlusserkennung
    • Meldekontakt
    • Fernreset
    • AS-Interface - der clevere Feldbusstandard

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung in Automatisierungsanwendungen.
    • Schutz vor Überlastung minimiert potenzielle Schäden.
    • Einfacher Anschluss durch Federzugklemmen.
    • Bietet schnelle Reaktion und einfache Fehlersuche durch integrierte Funktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie