Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Datenentkoppl. 1x 4A SCHR AS-Interface

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Datenentkoppl. 1x 4A SCHR AS-Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011DE121AA0

  • Eingangsspannung DC - 21 .. 32 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 4 A

  • Redundanzfähigkeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209881167

Sonepar Artikelnummer

120948526

Hersteller Artikelnummer

3RK19011DE121AA0

Hersteller Typ

3RK1901-1DE12-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19011DE121AA0

Eingangsspannung DC:

21 .. 32 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Max. Eingangsstrom DC:

4.1 A

Ausgangsspannung DC:

20.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101.3 mm

Tiefe:

121.2 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.186 kg

    As-i Datenentkoppler

    Der AS-i Datenentkoppler bietet eine einfache Möglichkeit zur Datenentkopplung mit integrierten Schutzmechanismen für zuverlässigen Betrieb.

    Technische Details:

    • Typ: AS-i Datenentkopplungsmodul
    • IP-Klasse: IP20
    • Baubreite Modul: 22,5 mm
    • Schraubklemmen: 1 x 4 A
    • Eingang: DC 24 V / 30 V
    • Ausgang: 1 x AS-I, 4 A
    • Integrierter Überlastschutz
    • Integrierte Erdschlusserkennung
    • Meldekontakt
    • Fernreset

    Kunden Nutzen:

    • Ermöglicht eine sichere Datenübertragung im Feldbusstandard AS-Interface.
    • Verbessert die Betriebszuverlässigkeit durch integrierte Schutzfunktionen.
    • Vereinfachte Installation und Wartung durch Verwendung von Schraubklemmen.
    • Optimale Anpassbarkeit dank vielfältiger Eingangs- und Ausgangsoptionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie