Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Datenentkoppl. 2x 4A Feder AS-Interface

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Datenentkoppl. 2x 4A Feder AS-Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011DG221AA0

  • Eingangsspannung DC - 21 .. 32 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 4 A

  • Redundanzfähigkeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209881198

Sonepar Artikelnummer

120952346

Hersteller Artikelnummer

3RK19011DG221AA0

Hersteller Typ

3RK1901-1DG22-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19011DG221AA0

Eingangsspannung DC:

21 .. 32 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Max. Eingangsstrom DC:

8.2 A

Ausgangsspannung DC:

20.5 .. 31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

104.9 mm

Tiefe:

121.2 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.220 kg

    As-i Datenentkoppler

    Der AS-i Datenentkoppler bietet eine zuverlässige Schnittstelle mit integriertem Überlastschutz und Erdschlusserkennung für AS-Interface Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: AS-i doppel Datenentkopplungsmodul
    • Baubreite Modul: 22,5 mm
    • Federzugklemmen: 2 x 4 A
    • Spannungseingang: DC 24 V / 30 V
    • Ausgang: 2 x AS-I, 4 A
    • IP-Schutzart: IP20
    • Funktionen: integrierter Überlastschutz, integrierte Erdschlusserkennung, Meldekontakt, Fernreset

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch integrierten Überlastschutz und Erdschlusserkennung.
    • Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 22,5 mm für einfache Integration.
    • Einfache Handhabung und Wartung durch Fernreset und Meldekontakt.
    • Kompatibilität mit dem AS-Interface Standard für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie