SIEMENS - AS-Interface Datenentkoppl. 2x 4A SCHR AS-Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011DE221AA0
Eingangsspannung DC - 21 .. 32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom DC - 4 A
Redundanzfähigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209881174
Sonepar Artikelnummer
120949284
Hersteller Artikelnummer
3RK19011DE221AA0
Hersteller Typ
3RK1901-1DE22-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19011DE221AA0
Eingangsspannung DC:
21 .. 32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Max. Eingangsstrom DC:
8.2 A
Ausgangsspannung DC:
20.5 .. 31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101.3 mm
Tiefe:
121.2 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.230 kg
- AS-i doppel Datenentkopplungsmodul IP20
- SlimLine S22,5 Schraubklemmen
- Baubreite Modul 22,5 mm
- IN: DC 24 V / 30 V
- OUT: 2 x AS-I, 4 A
- Integrierter Überlastschutz
- Integrierte Erdschlusserkennung
- Meldekontakt
- Fernreset
- Effiziente Trennung von Signalen verbessert die Systemstabilität.
- Schutzfunktionen gewährleisten die Sicherheit der Anlage.
- Platzsparendes Moduldesign für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Flexible Spannungsversorgung mit DC 24 V / 30 V.
- Einfache Wartung durch Fernreset-Funktion.
As-i Datenentkoppler 2 x 4 A Schraubklemmen
Der AS-i Datenentkoppler dient zur effizienten Trennung und Übertragung von AS-Interface Signalen mit integrierten Schutzfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


