SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm, Kunststoff, gelb, Schutzkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NB104HC2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970359
Sonepar Artikelnummer
120585281
Hersteller Artikelnummer
3SU18010NB104HC2
Hersteller Typ
3SU1801-0NB10-4HC2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18010NB104HC2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.440 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: gelb
- Mit Schutzkragen
- 1 Befehlsstelle aus Kunststoff
- NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm
- Drehentriegelung, 1Ö, 1Ö
- Federzuganschluss
- Bodenbefestigung
- Durchdringungstechnik oben
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrieweit tauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und handlicher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen lieferbar (z.B. gelb/grau, Kunststoff/Metall)
AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm
Dieses Gehäuse aus Kunststoff in gelb ist für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine innovative Lösung für Steuereinheiten und Schaltschränke.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


